Motion
565541
Válvula de solenoide atornillada - Caudal máx. 12 gpm, cartucho atornillado
Artículo MI #03872272
No. Fabricante 565541
Precio77.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de solenoide atornillada - Caudal máx. 12 gpm, cartucho atornillado
Artículo MI #03872272
No. Fabricante 565541

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.20/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3-10-0-0-00 CARTUCHO DE SOLENOIDES
  • Las válvulas normalmente cerradas de dos posiciones requieren una bobina y una carcasa (aluminio 3,000 psi o acero 5,000 psi)
  • Las bobinas están disponibles en 12V, 24V, 36V, 48V (CC) y 115V y 230V (CA)
  • Los tipos de voltaje son CC, CC con diodo de retorno y CA con rectificador de puente completo
  • Los sellos son buna; los sellos Viton están disponibles como conversión u opción
  • Consulte el símbolo hidráulico para la identificación del puerto y la trayectoria del flujo
  • Cualquier válvula que se utilice a presiones superiores a 3,000 psi debe utilizar carcasas de acero
  • Fabricante: Eaton

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good