Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 BSPP
- Peso0.64 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasMando, manómetro cuadrado integrado
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia arriba
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarBSPP