Motion
86459

BRADY
86459

Etiqueta de prevención de accidentes: material de poliéster, uso en exteriores, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03877187
No. Fabricante 86459
Precio45.27 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86459

Etiqueta de prevención de accidentes: material de poliéster, uso en exteriores, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03877187
No. Fabricante 86459
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
Precio45.27 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro/rojo sobre blanco
  • Material del ojal
    Latón
  • Uso en interiores o exteriores
    Exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje (delantero)
    FUERA DE SERVICIO
  • Devolución del mensaje
    NO RETIRE ESTA ETIQUETA
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Asunto del mensaje
    Advertencias sobre el lugar de trabajo y las instalaciones
  • Número de lados
    2
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593-09, ASTM D 638-08, OSHA 1910.145
  • Tipo
    Etiqueta de prevención de accidentes
  • UPC_NO
    75447386459

Descripción general

Descripción del fabricante
86459 ETIQUETAS AUTOLAMINADAS CON SOLAPA