Motion
86434

BRADY
86434

Etiqueta de reparación ETIQUETA DE REPARACIÓN Poliéster 5.75 x 3 Negro sobre amarillo 10/PK
Artículo MI #03877261
No. Fabricante 86434
Precio41.76 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86434

Etiqueta de reparación ETIQUETA DE REPARACIÓN Poliéster 5.75 x 3 Negro sobre amarillo 10/PK
Artículo MI #03877261
No. Fabricante 86434
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
Su precio41.76 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    3.900

Detalles

  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    86434
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473864347
  • Material
    Poliéster de alta resistencia
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta de reparación

Descripción general

Descripción del fabricante
86434 ETIQUETAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
  • El B-837 está sellado con papel impreso en una bolsa de poliéster con acabado mate para escribir con un ojal de 3/8 pulg. Laminado de poliéster para escribir que protege los gráficos, limpia y resiste el agua, la grasa y las temperaturas extremas Material de poliéster resistente y duradero que supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA El acabado mate para escribir permite a los trabajadores personalizar las etiquetas con bolígrafo, lápiz y marcador Excelente resistencia química, al aceite y al agua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"