Motion
86487

BRADY
86487

Etiqueta de inspección de seguridad PRECAUCIÓN Poliéster 7x4 Negro sobre amarillo 10/PK
Artículo MI #03877283
No. Fabricante 86487
Precio93.73 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86487

Etiqueta de inspección de seguridad PRECAUCIÓN Poliéster 7x4 Negro sobre amarillo 10/PK
Artículo MI #03877283
No. Fabricante 86487
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
Precio93.73 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    4.850

Detalles

  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    86487
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473864873
  • Material
    Poliéster de alta resistencia
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta de inspección de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
86487 ETIQUETAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
  • El B-837 está sellado con papel impreso en una bolsa de poliéster con acabado mate para escribir con un ojal de 3/8 pulg. Laminado de poliéster para escribir que protege los gráficos, limpia y resiste el agua, la grasa y las temperaturas extremas Material de poliéster resistente y duradero que supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA El acabado mate para escribir permite a los trabajadores personalizar las etiquetas con bolígrafo, lápiz y marcador Excelente resistencia química, al aceite y al agua
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good