Motion
ML2B40-200L
ML2-Mechanically Cilindro de aire sin varilla con articulación - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 200 mm, guía básica - Lectura de carrera con tipo de freno
Artículo MI #03889266
No. Fabricante ML2B40-200L
Precio1,632.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ML2-Mechanically Cilindro de aire sin varilla con articulación - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 200 mm, guía básica - Lectura de carrera con tipo de freno
Artículo MI #03889266
No. Fabricante ML2B40-200L
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
Precio1,632.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    106 mm
  • Longitud total
    540 mm
  • Ancho general
    139.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie ML2B incorpora una escala de freno y posicionamiento con un cilindro sin varilla de articulación mecánica en un práctico paquete. La combinación de estos elementos hace posible la acción multiparada repetible y el posicionamiento. Tanto el CEU1 (contador) como el CEU2 (controlador de posicionamiento) se pueden utilizar con el ML2B. Se puede lograr la repetibilidad de ±0.5mm cuando se utiliza el controlador CEU2 . La degradación del rendimiento del cilindro debido al uso repetido del mecanismo de frenado se elimina a medida que se aplica fuerza de frenado contra el riel lateral reemplazable.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía básica - Lectura de carrera con freno
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie
    ML2
  • Tipo de ajustador de carrera
    L = (izquierda: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
ML2B40-200L CILINDRO DE AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron