Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.0600 pulg.
- Longitud total2.6500 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Peso1.08 lb
Detalles
- Voltaje de entrada del variador120V
- Caballos de fuerzaDe 1/8 a 1/2 CV
- Potencia máx.1/2 CV
- Caballos de fuerza mín.1/8 CV
- Tensión de alimentación del motor90V
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- Dos opciones de tensión de alimentación simple: 120 y 240 VCA
- Clasificación HP completa: no se requiere disipador de calor auxiliar
- ± 10% voltaje nominal de línea, funcionamiento 50/60Hz
- Ajustes de potencia ajustables
- Regleta de terminales de barrera
- Suministro de puente de onda completo; regulación de velocidad del 1%
- Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
- Velocidad máxima ajustable (60–100% de la base)
- Compensación de IR ajustable
- Límite de corriente ajustable
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- Compensación de tensión de línea
- Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
- 50:1 rango de velocidades
- Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
- Protección contra voltaje transitorio
- Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–10 V CC)
- Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia
- Freno dinámico automático en caso de pérdida de potencia
- Disponible solo en modelos de chasis