Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.2500 pulg.
- Eje Diámetro0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica114 N
- Rango de temperatura de funcionamiento176 °F
- SerieIP
- Capacidad de carga estática176 N