Motion
PLRN-1-1/2
Seguidor de leva plana - 1.5000 in de diám. del rodillo, 1.1875 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diám. de la clavija, 1.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03899969
No. Fabricante PLRN-1-1/2
Precio139.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana - 1.5000 in de diám. del rodillo, 1.1875 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diám. de la clavija, 1.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03899969
No. Fabricante PLRN-1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio139.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424977517

Descripción general

Descripción del fabricante
PLRN-1 1/2 EJECUTOR DE CARGA