Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.1 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Tipo de cabezalNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3830 lbf
- Capacidad de carga estática radial1620 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424977524