Motion
63T17FH5326A

LEESON ELECTRIC
63T17FH5326A

Motor de bastidor IEC - 0.18 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 63 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 50/60 Hz, base 1700 rpm, montaje en brida B3 , servicio continuo
Artículo MI #03900264
No. Fabricante 63T17FH5326A
Precio581.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
63T17FH5326A

Motor de bastidor IEC - 0.18 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 63 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 50/60 Hz, base 1700 rpm, montaje en brida B3 , servicio continuo
Artículo MI #03900264
No. Fabricante 63T17FH5326A
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
Precio581.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    63
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    8.54 pulg.
  • Diámetro del eje
    11 mm
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, ventiladores, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1700 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    68 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    H
  • kW
    0.18 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026156
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    B3 Brida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6202
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856026156
  • Voltios a frecuencia
    200/400 V a 50 Hz;230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM R301 TEFC 230/460V 63 3PH
  • Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® Aislamiento MAX GUARD® Clase F, aumento de clase B a KW nominal Wye Start-Delta Run en bastidor 160 y caja de terminales con empaque más grande/montada en la parte superior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"