Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje6.31 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C11.97 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesListado Ul y certificado Csa;Cumple el código de temperatura T3B ;Lubricación permanente;Pares sellados;Funcionamiento a 208-230/460 V @60Hz
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.25, F#56C, RPM:1800, 230/460V, EPNV
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeEPNV
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa1.1 A;0.55 A
- Corriente de carga completa1.1-1.1/0.55 A
- Eficiencia a plena carga75 %
- Par de carga completa0.75 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.51.4040
- Hp0.25 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAN
- kW0.19 kW
- Número de catálogo del fabricanteG827
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856022783
- Modelo56T17E5310D
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856022783
- Voltaje230 V, 460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura: acero enrollado Protección térmica: sobrecarga automática Clase/Grupo: Clase I, Grupos C y D, Clase II, Grupos F y G Código de temperatura: T3B Caja de conductos: Se envía suelta Totalmente cerrada, no ventilada Adecuada para el Grupo C