Motion
MA5215EX

LINK-BELT
MA5215EX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 1.6250 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03907446
No. Fabricante MA5215EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA5215EX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 1.6250 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03907446
No. Fabricante MA5215EX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    2.54 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Luz

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5215EX COJINETE MA5215EX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle