Motion
JD36/57-92Y Araña

RULAND MANUFACTURING CO
JD36/57-92Y Spider

Ruland JD36/57-92Y - Araña de acoplamiento de mordaza, OD 2.250" / 57.2mm, Poliuretano 92 Shore A YELLOW
Artículo MI #03908223
No. Fabricante JD36/57-92Y Spider
Precio61.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
JD36/57-92Y Spider

Ruland JD36/57-92Y - Araña de acoplamiento de mordaza, OD 2.250" / 57.2mm, Poliuretano 92 Shore A YELLOW
Artículo MI #03908223
No. Fabricante JD36/57-92Y Spider
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
Precio61.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.9 °
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0050 pulg.
  • Peso
    0.062 lb

Detalles

  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Araña
  • Material
    Poliuretano 92 Shore A AMARILLO
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 82 °C
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    JD
  • Capacidad de par
    47.50 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.004 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452906899

Descripción general

Descripción del fabricante
JD36/57-92Y ESPÍRITU DE ACOPLAMIENTO DE MANGUERA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"