Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior13.500 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje12.000 pulg.
- Peso4.96 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles403000;403002;403004;403006
- Mangas de desgaste compatibles85046;85874;85979;86687;90853;90895
- Descripción de construcciónSello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
- Tipo de diseñoHDS7
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311388016
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaMaquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel
Descripción general
- La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
- Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
- Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación