Motion
PCJ50-N
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de doble labio
Artículo MI #03908589
No. Fabricante PCJ50-N
Precio224.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de doble labio
Artículo MI #03908589
No. Fabricante PCJ50-N
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
Su precio$224.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    111 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud a través del orificio
    60.7 mm
  • Longitud total Diámetro  
    143 mm
  • Peso
    6.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GRAE50NPPB
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    PCJ
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ASTM A48 Clase 30
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4012802809374

Descripción general

Descripción del fabricante
PCJ50-XL-N 4 BRIDA DE PERNO BRG