Especificaciones
Detalles
- Accionamiento2-Position individuales
- Material del cuerpoZinc
- Tipo de soportew o Soporte
- Dirección del flujo4-Way
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta12
- Material del selloGoma
- SerieSY312000
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosIEC 60529; JIS B 8375 1981
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Voltaje24