Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.7200 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.72 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso23 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl listado de componentes reconocidos por Ul y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;La eficiencia premium promueve una mayor confiabilidad.;De alta resistencia;La construcción de acero laminado asegura la durabilidad del motor.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos de doble sellado prolongan la vida útil del motor
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:.75, F#56, RPM:1725, 115/230V, ODP
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa10.0/5.2-5.0 A
- Eficiencia a plena carga70.1 %
- Par de carga completa36.5 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.75 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricanteB319
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856023193
- Modelo56C17D2074Q
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856023193
- Voltaje115 V, 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre Cojinetes de bolas 5/8" a través de pernos, extremo del eje Consulte a la fábrica para obtener información sobre el kit de accesorios y/o la selección de modificaciones