Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1-3/8 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción2-5/8 pulg.
- Altura debajo de la barra2-11/16 pulg.
- Peso0.8 lb
Detalles
- Estilo de brazoBrazo abierto
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima375 lb
- Tipo de alternanciaHorizontal