Motion
MDCD33-14-13-A
Ruland MDCD33-14-13-A - Acoplamiento de disco, Estilo de abrazadera de disco doble, Mandrinados 14mmx13mm, OD 33.3mm, L 45.0mm, 2024 o 7075 Centros de aluminio, 302 Resortes de disco de acero inoxidable
Artículo MI #03916304
No. Fabricante MDCD33-14-13-A
Precio160.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MDCD33-14-13-A - Acoplamiento de disco, Estilo de abrazadera de disco doble, Mandrinados 14mmx13mm, OD 33.3mm, L 45.0mm, 2024 o 7075 Centros de aluminio, 302 Resortes de disco de acero inoxidable
Artículo MI #03916304
No. Fabricante MDCD33-14-13-A
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
Su precio$160.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0160 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    14 mm
  • Orificio - Lado 2
    13 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5510 pulg.
  • Anchura del buje
    15.0 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.8430 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    2.0 °
  • Desalineación axial máxima
    0.40 mm
  • Máx. desalineación paralela
    0.20 mm
  • Diámetro exterior
    33.3 mm
  • Longitud total
    45.0 mm
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3
  • Penetración del eje
    22.5 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.030 / -.000 mm
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Acabado del acoplamiento
    Negro anodizado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Disco doble - Estilo de abrazadera sin chaveta
  • Material del disco
    Acero inoxidable 302
  • Par dinámico sin inversión
    5.65 N-m
  • Inversión dinámica de par
    2.83 N-m
  • Código de armonización
    8483608000
  • Material del concentrador
    Aluminio 7075 o 2024
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Temperatura nominal
    -10 a +200 °F
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MDCD-A
  • Capacidad de par
    8.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    28.6 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452912545

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCD33-14-13-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron