Motion
F2DC-BL-100
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de zinc fundido a presión, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917415
No. Fabricante F2DC-BL-100
Precio42.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de zinc fundido a presión, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917415
No. Fabricante F2DC-BL-100
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
Precio42.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • En general Altura  
    1.1875 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.692949 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Zinc fundido a presión
  • Insertar material
    52100 Acero cromado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861012345
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3153 lbf.
  • Serie
    F2DC-BL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    044861012345

Descripción general

Descripción del fabricante
F2DC-BL-100 FUNDICIÓN A PRESIÓN, COJINETE DE BOLAS
  • Ideal para aplicaciones que requieren un fuerte soporte de carga en un área de montaje limitada
  • La carcasa sólida de zinc fundido a presión no es corrosiva y es liviana
  • Sujeta firmemente el cojinete presionando el reborde 360° sobre el anillo de rodadura exterior
  • Incluye 2 tornillos de fijación.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"