Motion
PBUH-UH-100
2 Rodamiento UHMW sólido de bloque de almohada de perno - 1 pulg. de diámetro interior, material UHMW-PE
Artículo MI #03917424
No. Fabricante PBUH-UH-100
Precio100.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Rodamiento UHMW sólido de bloque de almohada de perno - 1 pulg. de diámetro interior, material UHMW-PE
Artículo MI #03917424
No. Fabricante PBUH-UH-100
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
Precio100.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • En general Altura  
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    UHMW-PE
  • Material de la carcasa
    UHMW-PE
  • Insertar material
    UHMW-PE
  • Tipo de bloqueo
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    044861017142
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Serie
    PBUH-UH
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el USDA, aprobado por la FDA
  • UPC_NO
    044861017142

Descripción general

Descripción del fabricante
PBUH-UH-100 COJINETE SÓLIDO UHMW
  • Toda la unidad es UHMW-PE
  • Aprobado por el USDA y la FDA
  • Rango de temperatura de -60° a 180° F
  • Ideal para aplicaciones de lavado en ambientes húmedos o hostiles o donde las condiciones sanitarias son un factor
  • Los rodamientos autolubricantes resisten la corrosión, los impactos altos y la abrasión
  • Intercambiable con la mayoría de las unidades metálicas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron