Motion
F2UH-UH-050
2 Rodamiento UHMW rígido sólido con brida de perno - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje con brida 2-Bolt, carcasa UHMW-PE
Artículo MI #03917480
No. Fabricante F2UH-UH-050
Precio103.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Rodamiento UHMW rígido sólido con brida de perno - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje con brida 2-Bolt, carcasa UHMW-PE
Artículo MI #03917480
No. Fabricante F2UH-UH-050
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
Precio103.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.5625 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    UHMW-PE
  • Número de catálogo del fabricante
    044861007396
  • Número de Upc del fabricante
    044861007396
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • UPC_NO
    044861007396

Descripción general

Descripción del fabricante
F2UH-UH-050 COJINETE SÓLIDO UHMW
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"