Motion
50313 6
Perno redondo en U, Material: acero, Acabado/revestimiento: chapado en zinc, Ancho interior: 4-1/2", Se adapta al tamaño de tubo: 4"
Artículo MI #03918327
No. Fabricante 50313 6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno redondo en U, Material: acero, Acabado/revestimiento: chapado en zinc, Ancho interior: 4-1/2", Se adapta al tamaño de tubo: 4"
Artículo MI #03918327
No. Fabricante 50313 6

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Se adapta al tamaño de la tubería
    4 pulg.
  • Longitud interior
    6 pulg.
  • Anchura interior
    4-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Tipo de plegado
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Incluye
    Placa
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBERÍA 503136 4" PERNO EN U 1/2X4-1/2X6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"