Motion
L050 SOX 55/65DURO

LOVEJOY INC
L050 SOX 55/65DURO

68514410197 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Goma SOX (NBR), Araña - Centro cerrado, mordaza recta
Artículo MI #03918583
No. Fabricante L050 SOX 55/65DURO
Precio6.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L050 SOX 55/65DURO

68514410197 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Goma SOX (NBR), Araña - Centro cerrado, mordaza recta
Artículo MI #03918583
No. Fabricante L050 SOX 55/65DURO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L050
  • Grosor del elemento
    10.67 mm
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.150 pulg.
  • Diámetro exterior
    53.85 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro del elemento
    80A
  • Material del elemento
    Goma SOX (NBR)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    68514410197
  • Número de Upc del fabricante
    68514410197
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    3 N-m
  • UPC_NO
    685144101976

Descripción general

Descripción del fabricante
L050-SPIDER-SOX-55/65DURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron