Motion
C2 CENTRO 0.876/0.877-3/16K

LOVEJOY INC
C2 HUB 0.876/0.877-3/16K

69790400065 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 0.876 pulg., 0.877 pulg., acabado con ranura, Full Flex
Artículo MI #03918595
No. Fabricante C2 HUB 0.876/0.877-3/16K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C2 HUB 0.876/0.877-3/16K

69790400065 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 0.876 pulg., 0.877 pulg., acabado con ranura, Full Flex
Artículo MI #03918595
No. Fabricante C2 HUB 0.876/0.877-3/16K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.876 pulg., 0.877 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.06 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    4-3/4 pulg.
  • Peso
    4.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904000658
  • RPM Máx.
    12600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    C
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    20200 pulg.
  • UPC_NO
    697904000658

Descripción general

Descripción del fabricante
C2 CENTRO 0.876/0.877-3/16K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron