Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
- Peso de la herramienta5.2 lb
Detalles
- Amperaje10 A
- Estilo de plato de garrasSin llave
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Capacidad de perforación del metal1/2 (punta de giro) pulg., 2 (sierra de orificio) pulg.
- Capacidad de perforación de madera1-1/2 (Bit de barrena) pulg., 1-1/2 (Bit de pala) pulg.
- Estilo de mangoAgarre resistente a los resbalones
- Incluye360° Mango lateral de bloqueo con agarre suave
- Velocidad máxima1200 rpm
- Clasificación de potencia10 A, 980 W
- ReversibleReversible
- UPC_NO885911109437
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- El motor de 10 A ofrece un mayor rendimiento de taladrado
- El diseño de motor patentado por DEWALT genera un 50% más de potencia con una mayor protección contra sobrecargas para mayor durabilidad
- El plato de garras sin llave de 1/2" totalmente metálico, de una sola manga, con trinquete y bloqueo automático del husillo proporciona una mayor retención de las puntas y comodidad sin herramientas
- Diseño de agarre en el medio del mango con agarre suave que proporciona mayor equilibrio y comodidad
- 0-1250 RPM, interruptor de inversión de velocidad variable para mayor versatilidad
- Mango lateral con bloqueo de 360 grados y agarre suave para un mayor control y versatilidad
- Carcasa de engranaje de metal para mayor durabilidad en el lugar de trabajo y fiabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación