Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor80M
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C20.51 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje19 mm
- Peso107.85 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor compacto con marco de hierro fundido;Diseñado para su aplicación en sierras circulares;Sierras moteras;Sierras de corte de metal;Router;Sandadoras de disco;Máquinas de fresado de madera;Imprenación de poliéster de inmersión y horneado;Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ;Ral 7022 207A (Iso 12944 - C3) Pintura;Método de equilibrado de 1/2 llaves
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesSierras circulares, aplicaciones de bombeo industriales y comerciales, sierras de péndulo, máquinas pulidoras, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base3600 rpm
- DescripciónHP:5, F#80M/MS, RPM:3600, 208-230/460V, TEFC
- Descripción Palabra claveFinalidad definitiva
- Cojinete del extremo de la transmisión6307 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.65 A
- Eficiencia a plena carga85.00 %
- Par de carga completa7.57 pies-libras
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp5 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW3.7 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante00536ES3ESA80ML
- Categoría del motorMotor de sierra de eje
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6207 ZZ
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tipo de cojineteBola de sellado doble
- UPC_NO7892304516676
- VoltajeDe 208 a 230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación