Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRueda montada en husillo no tejido
- Color del discoGranate
- GradoGrano fino
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.8000 rpm
- UPC_NO08834131559
Descripción general
- Se recomienda grano fino para la mezcla de la superficie final
- Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
- Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un excelente corte y acabado
- Red firme y duradera para una alta resistencia al desgarro en rebabas y bordes afilados
- Montado en un mandril de acero de 1/4 pulg. incrustado en un núcleo epoxi