Motion
08834131564

NORTON ABRASIVES
08834131564

Rueda no tejida o desbarbada - Diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03922324
No. Fabricante 08834131564
Precio35.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834131564

Rueda no tejida o desbarbada - Diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03922324
No. Fabricante 08834131564

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida o de desbarbado 08834131564 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene una calidad media y un diámetro de rueda de 4 pulgadas, diseñada para desbarbado moderado y acondicionamiento de superficies.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    08834131564

Descripción general

Descripción del fabricante
08834131564 4" X1 4PY MED 1/4 SK ABRASOT