Motion
08834133003

NORTON ABRASIVES
08834133003

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 120 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #03922348
No. Fabricante 08834133003
Precio8.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834133003

Rueda de aletas montada - Cerámica, grano 120 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #03922348
No. Fabricante 08834133003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 08834133003 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, diámetro de rueda de 2 in, ancho de rueda de 1/2 in y una velocidad máxima de 25000 rpm, ideal para acabado de alto rendimiento.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    08834133003

Descripción general

Descripción del fabricante
08834133003 XX-2005 1/4-20 THD 120 ARB M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good