Motion
08834161174

NORTON ABRASIVES
08834161174

Diámetro de la almohadilla de 1.5000 pulg., diámetro del mango de 0.2500 pulg.
Artículo MI #03923018
No. Fabricante 08834161174
Precio18.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834161174

Diámetro de la almohadilla de 1.5000 pulg., diámetro del mango de 0.2500 pulg.
Artículo MI #03923018
No. Fabricante 08834161174

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    37000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
08834161174 TY3 1-1/2 SOPORTE MED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"