Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro del disco3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAdhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
- Tipo de montaje posteriorEje recto
- Material del cuerpoGoma
- Clasificación de densidadMedio
- Tipo de montaje frontalTP
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeCambio rápido
- UPC_NO08834164005