Motion
08834196220

NORTON ABRASIVES
08834196220

Banda en espiral: grano P24 , diámetro 1-1/2 in, ancho 1-1/2 in
Artículo MI #03925384
No. Fabricante 08834196220
Precio2.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834196220

Banda en espiral: grano P24 , diámetro 1-1/2 in, ancho 1-1/2 in
Artículo MI #03925384
No. Fabricante 08834196220
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
Precio2.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de banda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    P24
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • UPC_NO
    08834196220

Descripción general

Descripción del fabricante
08834196220 1-1/2X1-1/2 24 AORB SPRIAL B
  • La construcción en espiral evita las marcas de sombra y proporciona una acción de corte suave y sin vibraciones
  • Logra tolerancias cercanas al terminar áreas curvas, contorneadas y de difícil acceso
  • Óxido de aluminio de primera calidad para un corte rápido y la eliminación del metal más duro
  • Las bandas se retiran y reemplazan fácilmente
  • Se recomienda grano 24-36 para retirar material pesado y difuminar marcas de máquinas pesadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"