Motion
08834197639

NORTON ABRASIVES
08834197639

Banda en espiral: grano 150 , diámetro 1 pulg., ancho 1-1/2 pulg.
Artículo MI #03925668
No. Fabricante 08834197639
Precio2.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834197639

Banda en espiral: grano 150 , diámetro 1 pulg., ancho 1-1/2 pulg.
Artículo MI #03925668
No. Fabricante 08834197639
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
Precio2.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    1 pulg.
  • Ancho de banda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    150
  • RPM Máx.
    10000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
08834197639 1X1-1/2 150 BANDA PRINCIPAL DE AORB
  • La construcción en espiral evita las marcas de sombra y proporciona una acción de corte suave y sin vibraciones
  • Logra tolerancias cercanas al terminar áreas curvas, contorneadas y de difícil acceso
  • Óxido de aluminio de primera calidad para un corte rápido y la eliminación del metal más duro
  • Las bandas se retiran y reemplazan fácilmente
  • Se recomienda el grano 150-320 para la mezcla, limpieza, acabado y pulido finos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron