Motion
G400-D-BR
Válvula de aguja - 4 pulg., acoplador hembra, x 4 pulg., NPT hembra, recta, mangos de latón
Artículo MI #03931816
No. Fabricante G400-D-BR
Precio168.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - 4 pulg., acoplador hembra, x 4 pulg., NPT hembra, recta, mangos de latón
Artículo MI #03931816
No. Fabricante G400-D-BR
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
Su precio$168.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Diseñado para su uso con líquidos.
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo D x rosca hembra
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Material
    ASTMC38000 Latón forjado
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
G400-D-BR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"