Motion
3L740
Correa trapezoidal FHP para servicios livianos - 3L, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 74 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #03931836
No. Fabricante 3L740
Precio38.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal FHP para servicios livianos - 3L, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 74 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #03931836
No. Fabricante 3L740
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
Precio38.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    74 pulg.
  • Grosor
    0.2188 pulg.
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    PS fraccional
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    698672550734
  • Material
    Dieno
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    3L
  • UPC_NO
    698672550734

Descripción general

Descripción del fabricante
3L740 CINTURÓN EN V