Motion
VEUHM3542
Motor de manejo de unidad - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933032
No. Fabricante VEUHM3542
Precio1,085.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de unidad - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933032
No. Fabricante VEUHM3542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,085.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.2300 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los motores CEUHM/VEUHM son Super-E® con eficiencia NEMA Premium®, listos para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial con 56, 143 y 145 ranuras utilizadas en los transportadores OEM. Los bastidores 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil montada en la parte superior F3 .
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    2.5 A @ 208 V; 2.2 A @ 230 V; 1.1 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Manipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción
    HP:.75, F#56C, RPM:1765, 208-230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Hp
    0.75 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VEUHM3542
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de manipulación de la unidad
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568502884
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEUHM3542 .75HP,1750RPM,3PH,60HZ,56C