Motion
VRBM3546T
Motor de freno de ciclo alto - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 143TC , caja de TENV, 60 Hz, base 1680 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933062
No. Fabricante VRBM3546T
Precio3,669.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de ciclo alto - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 143TC , caja de TENV, 60 Hz, base 1680 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933062
No. Fabricante VRBM3546T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,669.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    15.5700 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.57 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    54 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Motor de baja inercia y alta eficiencia con bastidor de aluminio fundido sin pie para una mayor disipación térmica específica para esta aplicación. Un CC freno CC con rectificador integral proporciona una acción más rápida que los frenos tradicionales accionados por resorte. No apto para uso con inversores; el freno Dodge de 1.5 a 3 Hp tiene carcasa TEFC.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    3.2 A @ 230 V; 1.6 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Manipulación de unidades y equipaje, transportadores y otras aplicaciones que requieren arranque y parada frecuentes.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1680 rpm
  • Descripción
    1HP, 1700RPM, 3PH, 60HZ, 143TC, 3436M, TENV, F1
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.2 A;1.6 A
  • Corriente de carga completa
    1.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Hp
    1 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    L
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VRBM3546T
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de ciclo alto
  • Código de diseño del motor
    D
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Placa de identificación
    VRBM3546T
  • Clase de diseño NEMA
    D
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568468159
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VRBM3546T 1HP,1725RPM,3PH,60HZ,143TC