Motion
D50125RS-BV
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación forzada protegida), bastidor LC3212ATZ
Artículo MI #03933123
No. Fabricante D50125RS-BV
Price$77,059.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación forzada protegida), bastidor LC3212ATZ
Artículo MI #03933123
No. Fabricante D50125RS-BV
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
Price$77,059.24/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    LC3212ATZ
  • Peso
    1290.00 lb

Details

  • Corriente de carga completa del inducido
    203 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • Voltaje de campo de CC
    300 V
  • Tipo de envolvente
    DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación de fuerza protegida)
  • Corriente de carga completa de campo
    4.40 A
  • Familia de motores
    Campo de la herida
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462669

Descripción general

Descripción del fabricante
D50125RS-BV 125HP,1750RPM,CC,3212ATZ

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron