Motion
TW065
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 1.353 in ID, 2-15/64 in OD, 1.827 in Face Dia.
Artículo MI #03935392
No. Fabricante TW065
Precio5.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 1.353 in ID, 2-15/64 in OD, 1.827 in Face Dia.
Artículo MI #03935392
No. Fabricante TW065
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
Su precio$5.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3530 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.8270 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.176 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.2343 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.166 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    15
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    TW-000
  • UPC_NO
    737533050324

Descripción general

Descripción del fabricante
TW065 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle