Especificaciones
Dimensiones
- Altura total72.3 mm
- Longitud total74 mm
- Ancho general68 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.5 mm2
- Página de producto del fabricante
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
- Presión de suministro: 0 a 1.0 MPa
- Presión de la señal: 0.25 a 0.8MPa
- Tiempo de retardo: 0.5 a 60s
- Temperatura de funcionamiento y de fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
- Área efectiva (Cv): 0.14