Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho51 pulg.
- Longitud30 pulg.
- Peso del material9 oz/yd2
- TamañoGrande
Detalles
- Detalles adicionalesCostura cosida con doble cierre
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D6413, NFPA-701
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorVerde
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaResistente a las llamas/soldadura
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- MaterialAlgodón
- Número de subdivisiones1
- PatrónNinguna
- Línea de productosRopa F/R
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO45143390328
Descripción general
- Confección en tejido de algodón 100 % con inflamabilidad limitada
- 30" length with anodized snaps and a large inside pocket
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto