Motion
39030XXX

MCR SAFETY
39030XXX

Chaqueta - Material de algodón, talla 3X-Large , color verde, cierre frontal con corchetes
Artículo MI #03944707
No. Fabricante 39030XXX
Precio39.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
39030XXX

Chaqueta - Material de algodón, talla 3X-Large , color verde, cierre frontal con corchetes
Artículo MI #03944707
No. Fabricante 39030XXX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    56 pulg.
  • Longitud
    30 pulg.
  • Peso del material
    9 oz/yd2
  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura cosida con doble cierre
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D6413, NFPA-701
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Verde
  • Resistente a las llamas
    Prenda ignífuga
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Retardante de llama/Soldadura
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Ninguna
  • Material
    Algodón
  • Número de subdivisiones
    1
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Ropa F/R
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143390359

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA 39030XXX F/R DE ALGODÓN VERDE DE 30"
  • Confección en tejido de algodón 100 % con inflamabilidad limitada
  • 30" length with anodized snaps and a large inside pocket

También puede gustarle

Los clientes también compraron