Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo80 mm
- Altura total167 mm
- Longitud total186 mm
- Ancho general92 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 hembra BSPT
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación90 °
- Ángulo del cojín35 °
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.2 a 4 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
- Estándares cumplidosJIS