Motion
CDQ2BP50-30DM

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2BP50-30DM

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #03960444
No. Fabricante CDQ2BP50-30DM
Precio201.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2BP50-30DM

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #03960444
No. Fabricante CDQ2BP50-30DM
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
Precio201.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2BP50-30DM CILINDRO COMPACTO, CQ2
  • Interruptor automático capaz de ofrecer una alta resistencia al campo magnético
  • Tamaños de orificio: 50, 63, 80
  • 6 tipos de montaje disponibles
  • Rascador de varilla de bobina metálica
  • Diseño de sello exclusivo de la figura 8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"