Especificaciones
Dimensiones
- Altura total81 mm
- Longitud total181 mm
- Ancho general52 mm
- Tamaños de puerto3/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.1 (A a E) Cv, 4.8 (P a A) Cv
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Tiempo de respuesta≤10 ms
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide13.2 W
- Frecuencia de suministro del solenoide≤180 cpm
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 4003