Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla simple, tubería axial
- Tamaño del orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar (mm): 5 a 100
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático