Motion
7000002329 OREJERAS DETRÁS DE LA CABEZA H7B  OPTIME101  NRR26 CLASE-A 08072

3M
7000002329 EARMUFF BEHIND-THE-HEAD H7B OPTIME101 NRR26 CLASS-A 08072

PELTOR 101 Optime 101 Orejeras H7B, Detrás de la cabeza, 10 EA/caja
Artículo MI #03960974
No. Fabricante 7000002329 EARMUFF BEHIND-THE-HEAD H7B OPTIME101 NRR26 CLASS-A 08072
Precio51.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000002329 EARMUFF BEHIND-THE-HEAD H7B OPTIME101 NRR26 CLASS-A 08072

PELTOR 101 Optime 101 Orejeras H7B, Detrás de la cabeza, 10 EA/caja
Artículo MI #03960974
No. Fabricante 7000002329 EARMUFF BEHIND-THE-HEAD H7B OPTIME101 NRR26 CLASS-A 08072

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.87 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Posición de la banda
    Detrás del cuello
  • Color de la copa
    Negro/verde
  • Material de la copa
    ABS
  • Material del cojín
    Líquido-espuma
  • Material de la diadema
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    10093045080721
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    26 dB
  • Línea de productos
    Óptima, Peltor
  • Estándares cumplidos
    Clase A de CSA
  • UPC_NO
    10093045080721

Descripción general

Descripción del fabricante
7000002329 OREJERAS DETRÁS DE LA CABEZA H7B
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para niveles de ruido de hasta 101 dBA
  • La banda de acero inoxidable distribuye el peso para un ajuste a baja presión.
  • Clasificación de reducción de ruido (NRRA Clase A.)*: 26 dB. CS
  • *La NRR puede sobreestimar la protección auditiva proporcionada durante el uso típico.
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
Los clientes también compraron