Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoSin cable
- Método de inserciónSin rollo
- Número de Upc del fabricante10080529100525
- Nrr. de calificación de reducción de ruido29 dB
- Color del tapónAmarillo
- Material del tapónEspuma de PVC
- Forma del tapónCañón
- Línea de productosClásico
- Estándares cumplidosClase AL de CSA
- UPC_NO10080529100525
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los tapones para los oídos clásicos pequeños tienen un diámetro ligeramente menor que los tapones para los oídos clásicos de tamaño normal para ajustarse cómodamente en los canales auditivos más pequeños
- La espuma de baja presión y recuperación lenta se adapta a la forma única de cada oreja para una mayor comodidad y facilidad de uso
- Resistente a las llamas: importante para posibles situaciones de arco eléctrico y para consideraciones de almacenamiento
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 29 dB. Clase AL de CSA
- Resistente a la humedad: ayuda a mantener un tiempo de expansión constante, incluso en situaciones húmedas
- No demasiado suave: lo suficientemente resistente cuando se comprime para facilitar el ajuste, pero lo suficientemente suave como para ser cómodo en la oreja para un uso prolongado
- El paquete de almohadas reutilizable ayuda a mantener limpios los tapones para los oídos cuando no se usan.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.